| |
|
| Artikel-Nr.: 262-F117C31 Herst.-Nr.: 64453660 EAN/GTIN: 4044773280333 |
| |
|
| | |
| Kunststoffschlauch PUR bl -40-80°C hfr Polyurethan (PUR) PVC-ummant.Federst SILVYNFD-PU7X10MBU Weitere Informationen: | | Außendurchmesser: | 10 mm mm | Biegeradius, statisch: | 8 mm mm | Einsatztemperatur: | -40 - 80 °C | Farbe: | blau | Flexibilität: | flexibel | Halogenfrei: | ja | Innen glatt: | ja | Innendurchmesser: | 7 mm mm | Werkstoff: | Polyurethan (PUR) | Werkstoff der Wendel: | PVC-ummantelter Federstahl | Zulassung nach DIN EN 61386-23: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, Kabelschlauch, Kabelschutzschlauch, PVC-Schlauch, Polyvinylchlorid Schlauch, Schutzschlauch, lappkabel schutzschlauch, kabelschlauch, elektroinstallationsrohre pvc, Kunststoff-Schutzschlauch |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 100,65* | € 121,55* | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 100,7813* | € 121,6513* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 105,24* | € 126,38* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 118,71* | € 141,50* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 131,1036* | € 154,8236* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Meter (ab € 13,11036* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|