Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN-FD-PU-7X10-MBU 64453660


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012C-87651236
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     64453660
EAN/GTIN:
     4044773280333
Suchbegriffe:
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Kabel-Rohr
Kabel-Schutzrohr

SILVYN-FD-PU-7X10-MBU 64453660

Im Innen- und Außenbereich, Maschinenbau, In Energieführungsketten (SILVYN® CHAIN), Roboterbau, Bewegliche Anwendungen, Formstabil, Hochflexibel / kälteflexibel, Stauch- und dehnbar, Erhöht beständig gegenüber Öl, Benzin, Säuren und Fetten, Flüssigkeitsdicht, PVC isolierte Federstahldrahtspirale, PUR Außenmantel, Halogen- und cadmiumfrei, Abrieb- und mikrobenfest, Brandverhalten Außenmantel nach UL 94V-2,
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
10 mm
Innendurchmesser:
7 mm
Werkstoff:
Polyurethan (PUR)
Werkstoff der Wendel:
PUR-ummantelter Federstahl
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Einsatztemperatur:
-40..80 °C
Biegeradius, statisch:
8 mm
UV-beständig:
nein
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 100,96*
€ 121,72*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 101,6613*
€ 121,8213*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 105,18*
€ 126,56*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 118,11*
€ 142,11*
€ 5,95*
ab € 131,4136*
€ 156,3936*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 126,56*
€ 150,6064
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 125,66*
€ 149,5354
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 120,74*
€ 143,6806
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 116,31*
€ 138,4089
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 105,18*
€ 125,1642
pro Packung
1 Packung enthält 10 Meter (ab € 10,518* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.