Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAN-Kabel Cat5E hfr ETHERLINE FD P 4 bl Halogenfrei nach EN IEC 60754-1 TR500 ETHERLINEFDPCAT5E4X2XAWG26


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ETHERLINE FD P CAT5e 4X2XAWG26 2170489/500
ETHERLINE FD P CAT5e 4X2XAWG26 2170489/500
Artikel-Nr.:
     262-F120E81
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     2170489/500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
LAN-Kabel Cat5E hfr ETHERLINE FD P 4 bl Halogenfrei nach EN IEC 60754-1 TR500 ETHERLINEFDPCAT5E4X2XAWG26
Weitere Informationen:
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Ader-Zahl:
8
Außendurchmesser ca.:
6.3 mm
Bewehrung/Armierung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:
ja
Geeignet als Computer-Datenkabel:
ja
Geeignet als Signalkabel:
ja
Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:
ja
Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:
ja
Kabelgeometrie:
rund
Kategorie:
5E
Leiter-Klasse:
Kl.6 = feinstdrähtig
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
0 mm²
Mantel-Farbe:
blau
Mantelmaterial:
Polyurethan (PUR)
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:
99 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
99 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
52.8 mm
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schirm über Verseilung:
Folie + Geflecht
Spezifizierung Aderisolation:
Polyethylen (PE)
UV-beständig:
ja
Verseilelement:
Paare
Verseilung:
ohne
Werkstoff der Aderisolation:
Polyolefine
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-30 - 80 °C
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
Frei Haus
ab € 401,32*
€ 422,70*
27 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 403,183*
€ 425,483*
1
Frei Haus
ab € 401,23*
€ 435,87*
Lager 262
5
€ 5,95*
ab € 524,981*
€ 550,261*
1
Frei Haus
ab € 827,33*
€ 881,64*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 550,261*
€ 654,81059
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 541,971*
€ 644,94549
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 524,981*
€ 624,72739
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 5,24981* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 2.751,305* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.