Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ETHERLINE FD P CAT5e 4X2XAWG26 2170489/500


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ETHERLINE FD P CAT5e 4X2XAWG26 2170489/500
ETHERLINE FD P CAT5e 4X2XAWG26 2170489/500
Artikel-Nr.:
     3518I-55679389
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     2170489/500
EAN/GTIN:
     4044774752310
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

ETHERLINE FD P CAT5e 4X2XAWG26 2170489/500

Ethernet-Leitung ETHERLINE® FD P CAT5e 4X2XAWG26 500 M
Ethernet-Leitung
Schleppkette, flexibel
ETHERNET/IP, EtherCAT, Ethernet, CC-Link IE
Cat.5e
S/UTP
PUR
Halogenfrei
wasserblau
Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette
Auch für EtherCAT- und EtherNet/IP-Anwendungen geeignet
PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig
Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist
Geeignet für die Patchkabel-Konfektion bis 60 m Kabellänge
Nutzen: Idealer Schutz vor elektromagnetischer Störung durch Kupferabschirmgeflecht mit hohem Bedeckungsgrad
Zur Übertragung analoger und digitaler Signale im Frequenzbereich bis 100 MHz
Schneller Informationsaustausch durch Ethernet-Technologie 
UL-/CSA-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum
Als 2-paarige und 4-paarige Ausführung erhältlich
Erfolgreich getestet auf über 10 Mio Biegezyklen in der Schleppkette
Halogenfreie und flammwidrige Materialien reduzieren die möglichen Gefahren im Brandfall
Cat5e-Performance bis 1000 Mbit/s
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiterdurchmesser:
0,22 mm
AWG-Größe:
sonstige
Leiter-Klasse:
Kl.6 = feinstdrähtig
Ader-Zahl:
8
Verseilelement:
Paare
Werkstoff der Aderisolation:
Polyolefine
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
5
pro Packung
Frei Haus
ab € 400,65*
€ 417,89*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 401,09*
€ 427,65*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 403,793*
€ 430,033*
5
pro Packung
€ 5,95*
ab € 523,185*
€ 542,845*
6 Tage
1
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 805,19*
€ 845,54*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 417,89*
€ 497,2891
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 410,33*
€ 488,2927
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 400,65*
€ 476,7735
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 4,0065* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 2.089,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.