Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Steuerleitung Dca ÖLFLEX 12G1 gr R100 hfr Halogenfrei nach EN IEC 60754-1 ÖLFLEXCLASSIC130H12G1


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LAPP
LAPP
Artikel-Nr.:
     262-F121D77
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1123080/100
EAN/GTIN:
     4044774596723
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerkabel 12x1qmm
PVC-Steuerleitung Dca ÖLFLEX 12G1 gr R100 hfr Halogenfrei nach EN IEC 60754-1 ÖLFLEXCLASSIC130H12G1
Weitere Informationen:
Ader-Kennzeichnung:
Ziffern
Ader-Zahl:
12
Außendurchmesser ca.:
10.7 mm
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
d1
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Dca
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
s1b
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
a1
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:
ja
Flammwidrig nach IEC 60332-3-22 (Cat A):
ja
Flammwidrig nach IEC 60332-3-24 (Cat C):
ja
Flammwidrig nach IEC 60332-3-25 (Cat D):
ja
Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:
ja
Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:
ja
Hilfsader-Nennquerschnitt:
0 mm²
Kabelgeometrie:
rund
Leiter-Form:
rund
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
1 mm²
Mantel-Farbe:
grau
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
64.2 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
64.2 mm
Mit Schutzleiter:
ja
Nennspannung U:
500 V
Nennspannung U0:
300 V
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
ja
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schirm über Verseilung:
ohne
Tragorgan:
ohne
Verseilelement:
Lagen
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-15 - 70 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40 - 80 °C
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 12x1,0
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 7,90*
ab € 244,757*
€ 288,957*
pro Packung
Frei Haus
ab € 255,09*
€ 299,62*
Lager 262
pro Packung
€ 5,95*
ab € 314,579*
€ 366,989*
pro Packung
Frei Haus
ab € 426,81*
€ 496,61*
6 Tage
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 634,14*
€ 716,03*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 366,989*
€ 436,71691
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 362,029*
€ 430,81451
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 346,329*
€ 412,13151
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 338,479*
€ 402,79001
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 314,579*
€ 374,34901
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 3,14579* pro Meter)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
120112
ab € 26,18*
Zubehör
Cimco
122016
ab € 23,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.