Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUR-Steuerleitung Eca ÖLFLEX 12G1,5 gr R100 Ø12,9mm Polyvinylchlorid (PVC) ÖLFLEXCLASSICFD810P12G1,5


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ÖLFLEX CLASSIC FD 810 P 12G1,5 0026354/500
ÖLFLEX CLASSIC FD 810 P 12G1,5 0026354/500
Artikel-Nr.:
     262-F123I23
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0026354/100
EAN/GTIN:
     4044774625126
Suchbegriffe:
Schleppkettenleitung
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
PUR-Steuerleitung Eca ÖLFLEX 12G1,5 gr R100 Ø12,9mm Polyvinylchlorid (PVC) ÖLFLEXCLASSICFD810P12G1,5
Weitere Informationen:
Ader-Kennzeichnung:
Ziffern
Ader-Zahl:
12
Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:
ja
Außendurchmesser ca.:
12.9 mm
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:
ja
Gewicht:
281 kg/km
Hilfsader-Nennquerschnitt:
0 mm²
Kabelgeometrie:
rund
Leiter-Form:
rund
Leiter-Klasse:
Kl.6 = feinstdrähtig
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
1.5 mm²
Mantel-Farbe:
grau
Mantelmaterial:
Polyurethan (PUR)
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
77.4 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
51.6 mm
Mit Schutzleiter:
ja
Nennspannung U:
500 V
Nennspannung U0:
300 V
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schirm über Verseilung:
ohne
Tragorgan:
ohne
Verseilelement:
Lagen
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-5 - 70 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40 - 80 °C
Zul. max. Leitertemperatur:
80 °C
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
ja
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
Frei Haus
ab € 562,15*
€ 612,35*
1
Frei Haus
ab € 566,31*
€ 644,14*
38 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 566,397*
€ 644,877*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 706,887*
€ 791,657*
1
Frei Haus
ab € 53.292,00*
€ 57.303,00*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 791,657*
€ 942,07183
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 784,897*
€ 934,02743
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 760,157*
€ 904,58683
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 739,947*
€ 880,53693
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 706,887*
€ 841,19553
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 7,06887* pro Meter)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0010
ab € 10,56*
Zubehör
Cimco
12 0104
ab € 30,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.