Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUR Steuerleitung ÖLFLEX CLASSIC FD 810 P 12 G 1,5 mm², AWG 16, ungeschirmt, gra


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PUR Steuerleitung ÖLFLEX CLASSIC FD 810 P 12 G 1,5 mm², AWG 16, ungeschirmt, gra
PUR Steuerleitung ÖLFLEX CLASSIC FD 810 P 12 G 1,5 mm², AWG 16, ungeschirmt, gra
Artikel-Nr.:
     4502-32P9949
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0026354
EAN/GTIN:
     4044774625126
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schleppkettenleitung
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
Steuerleitung, 0026354, LAPP Die 0026354 ist eine ölbeständige hochflexible Steuerleitung mit Polyurethan-Außenmantel für flexiblen Einsatz und feste Verlegung. Features * Flammwidrig * Erhöht ölbeständig * Abriebfest und kerbzäh * Adhäsionsarme Oberfläche Anwendungen * In Energieführungsketten oder ortsveränderlichen Maschinenteilen * Speziell im Nassbereich von Werkzeugmaschinen und Transferstraßen * Laststromkreise von elektrischen Betriebsmitteln in der Automatisierungstechnik * Verwendung in Mess-, Steuer- und Regelungsstromkreisen * Fließ- und Montagebänder, Fertigungsstraßen, in Maschinen aller Art * In trockenen, feuchten oder nassen Räumen bei normaler mechanischer Beanspruchung
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PVC
Adernfarbe:
schwarz
Anzahl der Adern:
12
Ausführung:
Steuerleitung
Außendurchmesser:
12.9 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 16
Farbe:
grau
Halogenfrei:
Nein
Leiterklasse:
Kl.6 = feinstdrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
1,5 mm²
Material:
PUR
Nennspannung:
500 V
Nennspannung U0:
300 V
Prüfspannung:
4 kV
Schirmung:
ungeschirmt
Schleppkettentauglich:
Ja
Schutzleiter vorhanden:
Ja
Temperaturbereich (bewegt):
-5 °C bis 70 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-40 °C bis 80 °C
Ursprungsland:
SK
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: steuerleitung 12g1,5, schaltleitung, schaltleitung 12x1,0, Kabel, Leitung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
Frei Haus
ab € 562,15*
€ 612,35*
1
Frei Haus
ab € 566,31*
€ 644,14*
37 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 566,397*
€ 644,877*
1
€ 5,95*
ab € 706,887*
€ 791,657*
Lager 4502
1
Frei Haus
ab € 53.292,00*
€ 57.303,00*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 57.303,00*
€ 68.190,57
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 53.292,00*
€ 63.417,48
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 532,92* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0010
ab € 10,56*
Zubehör
Cimco
12 0104
ab € 30,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.