Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzglas ws sym Glas 05-311489.012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leuchtenabdeckung 05-311489.012
Leuchtenabdeckung 05-311489.012
Artikel-Nr.:
     262-F162J90
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     05-311489.012
EAN/GTIN:
     4010319851671
Suchbegriffe:
Abdeckglas
Lampenersatzglas
Ersatzglas ws sym Glas 05-311489.012
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Ersatzglas
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dimmen
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
weiß
Höhe/Tiefe:
0 mm
Lichtverteiler:
ohne
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Glas
Zubehör:
ja
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 57,53*
€ 73,04*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 57,62*
€ 73,13*
26 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 58,94*
€ 74,54*
Frei Haus
ab € 59,27*
€ 74,91*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 61,44*
€ 77,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,13*
€ 87,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,82*
€ 85,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,52*
€ 81,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,52*
€ 79,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,62*
€ 68,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.