| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-4769909 Herst.-Nr.: 05-311489.012 EAN/GTIN: 4010319851671 |
| |
|
| | |
| Glas gewölbt, opal mattiert. Glasbefestigung mit Federsystem. Serie Santos. Farbe: weiß, Ausstrahlungswinkel: 120 °, Art des Zubehörs/Ersatzteils: Abdeckung, Durchmesser: 400 mm, Höhe/Tiefe: 70 mm, Werkstoff: Glas, Beschaffenheit der Abdeckung: opal, Lichtaustritt: direkt/indirekt, Lichtverteilung: symmetrisch, Raster gelocht: false, Reflektor gelocht: false, Ausführung des Rasters/Reflektors: ohne, Lichtverteiler: ohne Weitere Informationen: | | Hersteller: | RZB Rudolf Zimmermann Bamberg GmbH | Produkt Typ: | 05-311489.012 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 56,04* | € 71,23* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 56,13* | € 71,33* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 57,74* | € 72,97* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 58,75* | € 73,94* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 60,14* | € 75,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|