Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eingießtopf gr Halyxx ST 981686.000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eingießtopf 542x142x142 f.19m 981686.000
Eingießtopf 542x142x142 f.19m 981686.000
Artikel-Nr.:
     262-F164F33
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     981686.000
EAN/GTIN:
     4010319811323
Eingießtopf gr Halyxx ST 981686.000
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Eingießtopf
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaugehäuse
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
grau
Höhe:
0 mm
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Stahl
Zubehör:
ja
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 53,25*
€ 68,24*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 53,35*
€ 68,63*
Frei Haus
ab € 54,87*
€ 70,21*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 56,53*
€ 71,81*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 64,87*
€ 81,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,63*
€ 97,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,79*
€ 96,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,89*
€ 91,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,33*
€ 88,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,87*
€ 77,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.