Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eingießtopf gr Halyxx ST 981687.000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eingießtopf 542x142x142 f.30m 981687.000
Eingießtopf 542x142x142 f.30m 981687.000
Artikel-Nr.:
     262-F164F34
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     981687.000
EAN/GTIN:
     k.A.
Eingießtopf gr Halyxx ST 981687.000
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Eingießtopf
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaugehäuse
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
grau
Höhe:
0 mm
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Stahl
Zubehör:
ja
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 50,58*
€ 64,80*
€ 5,46*
ab € 51,11*
€ 65,55*
Frei Haus
ab € 52,49*
€ 67,52*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 52,95*
€ 67,82*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 64,66*
€ 80,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,96*
€ 96,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,14*
€ 95,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,30*
€ 89,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,63*
€ 87,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 71,62*
€ 85,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 64,66*
€ 76,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.