| |
|
| Artikel-Nr.: 262-F166I53 Herst.-Nr.: 144815001 EAN/GTIN: 4008224573641 |
| |
|
| | |
| Kabeltrommel Kst 15m H07RN-F 3x1,5mm IP44 3xSteckdosen 144815001 Weitere Informationen: | | Ader-Zahl: | 3 | Aderquerschnitt: | 1.5 mm² mm² | Anzahl der CEE-Steckdosen: | 0 | Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F): | 3 | Kabelbestückung: | H07RN-F | Kabellänge: | 15 m | Mit Tragerahmen: | ja | Mit thermischem Überlastschutz: | ja | Schutzart (IP): | IP44 | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kabeltrommel 15m, gartenkabeltrommel, kabeltrommel kunststoff, Automatik-Kabelaufroller, Caravankabelbox, Caravankabeltrommel, Gummi-Kabeltrommel, Kabelaufroller, Kabelbox, Rasenmähertrommel, Tragbare Kabeltrommel, Verlängerungskabelbox |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 207,37* | € 245,18* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 69,00* | ab € 210,61* | € 249,55* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 223,26* | € 265,73* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 225,82* | € 265,73* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 242,82* | € 283,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|