Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp 144815001 Personenschutz-Kabeltrommel PRCD-S 230V Schwarz, Blau IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W949401
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     144815001
EAN/GTIN:
     4008224573641
Suchbegriffe:
CEE Kabeltrommel
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
PRCD Kabeltrommel
Vollschutzisolierte Kabeltrommel 15 m mit 3 Schutzkontaktsteckdosen. Robustes, schlagfestes Kunststoffgehäuse mit extra breitem Standfuß. Öl-, Fett- und Benzinresistent. Mit Feststellbremse.
Features:
IP44
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz + blau
Einsatzort:
Innenbereich + Außenbereich
Kabellänge:
15.00 m
Nennspannung:
230 V
Schutzart:
IP44
Besonderheiten:
mit PRCD
Steckdosen:
3
Bauart:
PRCD-S
Kabel-Typ:
H07RN-F 3G 1,5 mm²
Bemessungs-Differenzstrom:
0.03 A
Stecker-Ausführung:
einseitig gewinkelt
Nennstrom (Details):
16 A
Herstellerfarbe:
Schwarz + Blau
Gehäusematerial:
Kunststoff
Anschluss A:
Schutzkontakt-Stecker
Anschluss B:
Schutzkontakt-Kupplung
Produkt-Art:
Personenschutz-Kabeltrommel
Weitere Suchbegriffe: kabeltrommel 15m, gartenkabeltrommel, kabeltrommel kunststoff, Kopp, Fehlerstrom-Sicherheitssteckdose, FI-Steckdose
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 206,74*
€ 244,55*
17 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 211,35*
€ 248,93*
Lager 615
Frei Haus
ab € 218,95*
€ 265,19*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 224,65*
€ 265,19*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 242,03*
€ 283,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 265,19*
€ 315,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 257,54*
€ 306,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 255,42*
€ 303,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,07*
€ 289,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,87*
€ 279,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,95*
€ 260,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.