Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschalter 125 A NH00 2p IP30 33500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     262-F171B89
Hersteller:
     Wöhner
Herst.-Nr.:
     33500
EAN/GTIN:
     4021267335007
Suchbegriffe:
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Mechanischer Sicherheitsschalter
lasttrennschalter 125a 3pol
Sicherheitsschalter 125 A NH00 2p IP30 33500
Weitere Informationen:
Ausführung als Sicherheitsschalter:
ja
Bemessungsdauerstrom Iu:
125 A
Geeignet für Sicherungseinsätze:
NH00
Polzahl:
2
Schutzart (IP), frontseitig:
IP30
Weitere Suchbegriffe: mechanischer sicherheitsschalter, lasttrenner 3polig, Lastschalter mit Sicherung, Lastschalter ohne Sicherung, Lastschalter/Lasttrennschalter mit/ohne Sicherung, Lasttrennschalter mit Sicherung, Lasttrennschalter ohne Sicherung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 144,59*
€ 179,52*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 152,45*
€ 192,87*
Frei Haus
ab € 222,44*
€ 273,75*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,52*
€ 213,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,20*
€ 210,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,62*
€ 203,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,90*
€ 196,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,59*
€ 172,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.