Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Kabel OS2 Singlemode 9125 gr SP1 Kabel längswasserdicht Vollader 1fas rnd OSK100S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Televes OSK100S Glasfaserkabel 100 m FC Grau
Televes OSK100S Glasfaserkabel 100 m FC Grau
Artikel-Nr.:
     262-F172G43
Hersteller:
     Preisner
Herst.-Nr.:
     236108
EAN/GTIN:
     8424450142837
Suchbegriffe:
LWL Patchkabel FC Stecker auf FC St...
LWL Universalkabel
lwl patchkabel fc stecker auf fc st...
LWL-Kabel OS2 Singlemode 9125 gr SP1 Kabel längswasserdicht Vollader 1fas rnd OSK100S
Weitere Informationen:
Ader-Art:
Vollader
Anzahl der Fasern:
1
Außendurchmesser ca.:
3 mm mm
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Chemisch beständig:
ja
Einblasbar:
ja
Faser-Anzahl je Ader:
1
Faserart:
Singlemode 9/125
Kabel längswasserdicht:
ja
Kabel querwasserdicht:
ja
Kabelgeometrie:
rund
Kategorie:
OS2
Mantel-Farbe:
grau
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Max. Zugfestigkeit während der Verlegung:
0.44 kN
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
30 mm
Mit Zugentlastung:
ja
Spezifizierung Mantelmaterial:
Polyethylen (PE)
UV-beständig:
ja
Weitere Suchbegriffe: A/I-DQ(ZN)BH, A/I-DQ(ZN)H, A-D0F(ZN)2Y, A-DF(ZN)2Y, A-DOF(ZN)2Y, A-DQ(ZN)B2Y, Breakoutkabel, Datenkabel, Datenleitung, Duplex-Kabel, Glasfaserkabel, I-V(ZN)H, I-V(ZN)HH, J-D(ZN)H, J-V(ZN)H, LAN-Kabel, Lichtwellenleiterkabel, LWL-Außenkabel, LWL-Innenkabel, LWL-Kabel, LWL-Leitung, LWL-Universalkabel, Monomode-Kabel, Multimode-Kabel, Singlemode-Kabel
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 93,18*
€ 115,32*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 93,41*
€ 115,42*
3 Tage
1
€ 6,40*
ab € 94,64*
€ 116,50*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 94,27*
€ 116,60*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 96,53*
€ 119,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,00*
€ 141,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,74*
€ 138,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,41*
€ 129,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,96*
€ 126,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,53*
€ 114,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.