Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiberglaskabel geschirmt 100m, mit Stecker OSK 100S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fiberglaskabel geschirmt 100m, mit Stecker OSK 100S
Fiberglaskabel geschirmt 100m, mit Stecker OSK 100S
Artikel-Nr.:
     3517A-46450109
Hersteller:
     Preisner
Herst.-Nr.:
     236108
EAN/GTIN:
     8424450142837
Suchbegriffe:
LWL Patchkabel FC Stecker auf FC St...
LWL Universalkabel
lwl patchkabel fc stecker auf fc st...

Fiberglaskabel geschirmt 100m, mit Stecker OSK 100S

Mit FC/PC-Anschlüssen vorkonfektioniertes Single-Mode (SM) Glasfaser-Patchkabel für die Verbindung von Einheiten in einer optischen SAT-ZF-Installation. Ausgestattet mit einem geschirmtem Edelstahlschlauch um die Glasfaser sowie einer Aramidgeflecht-Zugentlastung (Aramid) und einem UV-beständigen LSFH-Mantel. Das Kabel kann daher im Freien und auch unterirdisch verwendet werden.
Weitere Informationen:
Anzahl der Fasern:
1
Ader-Art:
Vollader
Faser-Anzahl je Ader:
1
Faserart:
Singlemode 9/125
Kategorie:
OS2
Mit Zugentlastung:
ja
Mit Nagetierschutz:
nein
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 93,18*
€ 115,32*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 93,41*
€ 115,42*
3 Tage
1
€ 6,40*
ab € 94,64*
€ 116,50*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 94,27*
€ 116,60*
€ 5,95*
ab € 96,53*
€ 119,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,32*
€ 137,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,64*
€ 135,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,92*
€ 124,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,74*
€ 122,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,18*
€ 110,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.