| |
|
| Artikel-Nr.: 262-F173B17 Herst.-Nr.: 250351 EAN/GTIN: 4010311133546 |
| |
|
| | |
| Kabelschere mech.Einhand Ø50mm L270mm f.Mehrdr Schneidkopf auswechselbar CP-FLM20 Weitere Informationen: | | Ausführung/Betätigung: | mechanisch Einhand | Geeignet für Stahldrahtumflechtung: | ja | Geeignet für feindrähtige Leiter: | ja | Geeignet für massive Leiter: | ja | Geeignet für max. Kabeldurchmesser: | 50 mm mm | Geeignet für mehrdrähtige Leiter: | ja | Gesamtlänge: | 270 mm | Max. Kabelquerschnitt: | 0 mm² mm² | Schneidbacken auswechselbar: | ja | Schneidkopf auswechselbar: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Multitool, Ratschen-Kabelschere, Ratschen-Kabelschneider, Ratschenkabelschere, Ratschenkabelschneider, kabelschere, Einhand-Kabelschere, Handkabelschere, Handkabelzange, Kabelkneifzange, Kabelschneidwerkzeug, Kabeltrenner, Kabelzange, Kevlarschere, Kneifzange, Schere, Schneidwerkzeug, Seitenschneider, VDE-Kabelschere |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 1.549,87* | € 1.616,30* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.541,06* | € 1.620,09* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 1.592,10* | € 1.667,43* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1.645,55* | € 1.725,72* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 1.722,99* | € 1.825,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|