Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräteeinbaukanal ST 30x20mm gra-sw RAL9011 GEB-K grasw besch 900qmm 2000mm BKIS2513019011


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Hager BKIS2513019011 Steckdose Graphit
Hager BKIS2513019011 Steckdose Graphit
Artikel-Nr.:
     262-F173F01
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     BKIS2513019011
EAN/GTIN:
     4012740215015
Suchbegriffe:
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
hager brüstungskanal stahlblech
brüstungskanal stahlblech
Geräteeinbaukanal ST 30x20mm gra-sw RAL9011 GEB-K grasw besch 900qmm 2000mm BKIS2513019011
Weitere Informationen:
Anzahl der Oberteile:
1
Breite:
30 mm
Farbe:
graphitschwarz
Halogenfrei:
ja
Länge:
2000 mm mm
Mit Schutzfolie:
ja
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Nutzbarer Querschnitt:
900 mm² mm²
Oberflächenschutz:
beschichtet
Oberteilbreite 1:
80 mm mm
Oberteilbreite 2:
0 mm mm
Oberteilbreite 3:
0 mm mm
RAL-Nummer:
9011
Symmetrisch:
ja
Tiefe:
20 mm mm
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: brüstungskanal hager, Brüstungskanal-Unterteil, Elektro-Installationskanal-System, Geräteeinbaukanal mit Oberteil, Geräteeinbaukanal Unterteil, Installationskanal, Kabelkanal, Kabelkanal-Unterteil, Pultkanal, Unterteil Kabelkanal, Unterteil-Brüstungskanal, Wand-Installationskanal
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
2
€ 69,00*
ab € 13,10*
€ 18,14*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 13,32*
€ 18,90*
18 Tage
unbekannt
2
€ 5,90*
ab € 14,81*
€ 20,43*
Lager 262
2
€ 5,95*
ab € 15,02*
€ 20,71*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 20,71*
€ 24,64
pro Meter
ab 5 Meter
€ 19,50*
€ 23,21
pro Meter
ab 10 Meter
€ 18,85*
€ 22,43
pro Meter
ab 20 Meter
€ 18,17*
€ 21,62
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 15,02*
€ 17,87
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 41,42* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.