Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitenprofil f. BKIS 25mm Stahlblech graphitschwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2198476
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     BKIS2513019011
EAN/GTIN:
     4012740215015
Suchbegriffe:
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
hager brüstungskanal stahlblech
brüstungskanal stahlblech
Seitenprofil aus Stahlblech zu BKIS 25x130/230mm graphitschwarz. Seitenprofil aus Stahlblech zu wandintegriertem Brüstungskanal zum Einsatz in eine leichte nichttragende Ständerwand in Trockenbauweise. Die Montage des Seitenprofils erfolgt durch einfaches Einrasten in Montagehalter/Kupplung. Hinweis: Für 1 m Kanalsystem werden 2 m Seitenprofil benötigt. Potenzialausgleichs- und Erdungs-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen. Farbe: schwarz, Breite: 25 mm, Ausführung: Seitenprofil, Halogenfrei: true, RAL-Nummer: 9011, Oberflächenschutz: beschichtet, Länge: 2000 mm, Werkstoff: Stahl, mit Schutzfolie: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager)
Produkt Typ:
BKIS2513019011
Weitere Suchbegriffe: brüstungskanal hager, Kabelbühne (Metall-, Teile), Kabelkanal (Metall-, Teile)
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
2
€ 69,00*
ab € 13,07*
€ 18,17*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 13,29*
€ 18,80*
Lager 6232
unbekannt
2
€ 5,90*
ab € 14,77*
€ 20,41*
2
€ 5,95*
ab € 14,98*
€ 20,70*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 20,41*
€ 24,29
pro Meter
ab 5 Meter
€ 19,27*
€ 22,93
pro Meter
ab 10 Meter
€ 18,61*
€ 22,15
pro Meter
ab 20 Meter
€ 17,91*
€ 21,31
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 14,77*
€ 17,58
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 40,82* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.