Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hauptschalter 160A 3p IP20 Einb WartRep Festeinbau HCA160H


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hager HCA160H Elektrogehäusezubehör
Hager HCA160H Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     262-F180J74
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     HCA160H
EAN/GTIN:
     3250613136659
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Leistungsschalter
Hauptschalter 160A 3p IP20 Einb WartRep Festeinbau HCA160H
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Schalter:
1
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
ja
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
0 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0 kW
Bemessungsbetriebsspannung:
220 - 690 V V
Bemessungsdauerstrom Iu:
160 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
160 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
160 A
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
2 kA
Farbe des Betätigungselements:
grau
Geeignet für Bodenbefestigung:
ja
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
ja
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
ja
Geeignet für Verteilereinbau:
ja
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Höhe:
130 mm
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
440 V
Polzahl:
3
Schutzart (IP), frontseitig:
IP20
Spannungsauslöser optional:
ja
Verriegelbar:
ja
Weitere Suchbegriffe: Leistungsschutzschalter, Leistungstrennschalter, leistungsschutzschalter 3-polig hager, leistungsschalter hager, leistungsschalter, Lastschalter, Lastschalter/Lasttrennschalter mit/ohne Sicherung, Lasttrennschalter kompakt, Sicherheitsschalter, Sicherungslasttrennschalter
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 182,07*
€ 211,81*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 178,08*
€ 213,95*
18 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 188,15*
€ 219,59*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 192,41*
€ 224,03*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 196,13*
€ 229,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,81*
€ 252,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,36*
€ 250,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,72*
€ 242,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,11*
€ 238,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,07*
€ 216,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
HBA160H
ab € 600,13*
Zubehör
Hager
HXA002H
ab € 42,97*
Zubehör
Hager
HXA003H
ab € 42,94*
Zubehör
Hager
HXA004H
ab € 39,13*
Zubehör
Hager
HXA005H
ab € 38,81*
Zubehör
Hager
HXA024H
ab € 44,51*
Zubehör
Hager
HXA030H
ab € 15,46*
Zubehör
Hager
HYA005H
ab € 13,69*
Zubehör
Hager
HYA013H
ab € 25,45*
Zubehör
Hager
HYA014H
ab € 25,53*
Zubehör
Hager
HYA027H
ab € 21,81*
Zubehör
Hager
HXA025H
ab € 44,41*
Zubehör
Hager
HXA026H
ab € 42,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.