Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hauptschalter 1000A 3p IP20 Einb WartRep Festeinbau HCE970H


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hager HCE970H Elektrogehäusezubehör
Hager HCE970H Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     262-F180J84
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     HCE970H
EAN/GTIN:
     3250613363192
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
hauptschalter 3 polig
Hauptschalter 1000A 3p IP20 Einb WartRep Festeinbau HCE970H
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Kabelklemme
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Schalter:
1
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
ja
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
0 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0 kW
Bemessungsbetriebsspannung:
220 - 690 V V
Bemessungsdauerstrom Iu:
1000 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
1000 A
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
10 kA
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Geeignet für Bodenbefestigung:
ja
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
ja
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
ja
Geeignet für Verteilereinbau:
ja
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Höhe:
435 mm
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Polzahl:
3
Schaltleistung bei 400 V:
658 kW
Schutzart (IP), frontseitig:
IP20
Spannungsauslöser optional:
ja
Verriegelbar:
ja
Weitere Suchbegriffe: hauptschalter, hauptschalter hager, Lastschalter, Lastschalter/Lasttrennschalter mit/ohne Sicherung, Lasttrennschalter kompakt, Sicherheitsschalter, Sicherungslasttrennschalter
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 977,98*
€ 1.104,25*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1.002,01*
€ 1.117,56*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.034,63*
€ 1.147,28*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.047,86*
€ 1.162,27*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.099,05*
€ 1.215,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.117,56*
€ 1.329,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.111,15*
€ 1.322,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.070,45*
€ 1.273,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.041,68*
€ 1.239,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.002,01*
€ 1.192,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
HXC001H
ab € 86,41*
Zubehör
Hager
HXC002H
ab € 88,13*
Zubehör
Hager
HXC003H
ab € 86,53*
Zubehör
Hager
HXC021H
ab € 42,02*
Zubehör
Hager
HXC024H
ab € 51,36*
Zubehör
Hager
HXC025H
ab € 42,23*
Zubehör
Hager
HXE065H
ab € 548,74*
Zubehör
Hager
HYE033H
ab € 155,08*
Zubehör
Hager
HXE018H
ab € 114,57*
Zubehör
Hager
HXE013H
ab € 114,07*
Zubehör
Hager
HXE011H
ab € 111,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.