Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitenblende H200xB400xT2,5mm ST ws FZ941WS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hager FZ941WS Elektrogehäusezubehör
Hager FZ941WS Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     262-F181A67
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FZ941WS
EAN/GTIN:
     7611919324069
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Seitenblende
Seitenverblendung
Seitenblende H200xB400xT2,5mm ST ws FZ941WS
Weitere Informationen:
Ausführung:
Seitenblende
Breite:
400 mm
Farbe:
weiß
Geeignet für Gehäusebaubreite:
400 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
2.5 mm
Höhe:
200 mm mm
Tiefe:
2.5 mm
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Seitenwandverkleidung, Seitenwangenblende, Seitenwangenverblendung, 19 Zoll Sockel, 19" Sockel, Standsockel, hager seitenblende, seitenblende, Abschlussblende, Anreihsockel, Ausgleichsblende, Belüftungssockel, Blende, Blende für Schaltschrank, Blende für Schwenkrahmen, Blenden-Set, Dekoblende, Drucklüfterblende, Drucklüfterblendenset, Kabelblende, Nivelliersockel, Sauglüfterblende, Sauglüfterblendenset, Schaltschrank-Blende, Schaltschrank-Sichtblende, Schaltschranksockel, Schaltschrank-Zubehör, Schrank-Blende, Schrank-Sockel, Schrank-Sockel/Sockelelement, Schwenkrahmenblende, Seitenkante, Seitenteil, Sichtblende, Sichtblende für Schaltschrank, Sockel, Sockel für Schaltschrank, Sockel für Standverteiler, Sockelblende, Sockelzwischenblenden, Standardsockel, Zubehör Schaltschrank, Zwischenblende
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 35,49*
€ 46,44*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 35,80*
€ 46,51*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 37,18*
€ 48,35*
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 37,35*
€ 48,57*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 41,27*
€ 53,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,51*
€ 63,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,92*
€ 62,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,25*
€ 58,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,11*
€ 56,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,21*
€ 54,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,27*
€ 49,11
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paar (ab € 41,27* pro Paar)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.