Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dachbeplankung RAL ST vz 1,25x350x573mm FZ881XE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckblech geschlossen FZ881XE
Deckblech geschlossen FZ881XE
Artikel-Nr.:
     262-F181A75
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FZ881XE
EAN/GTIN:
     7611919323505
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Dachblech
Standschrank
Standverteiler
Dachbeplankung RAL ST vz 1,25x350x573mm FZ881XE
Weitere Informationen:
Ausführung der Oberfläche:
verzinkt
Breite:
350 mm mm
Geeignet für Dachbeplankung:
ja
Geeignet für Gehäusebaubreite:
350 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
600 mm
Höhe:
1.25 mm
Tiefe:
573 mm mm
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: standschrank hager, standschrank, Abdeckblech, Abdeckung, Dach, Dach für Schrank, Deckblech, Deckel, Lamellenaufsatz, Lamellendach, Lüftungsdach, Pultdeckplatte, Regendach, Sauglüfterdach, Schrankdach, Schrank-Dach
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 49,05*
€ 63,36*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 51,16*
€ 65,65*
€ 5,00*
ab € 51,20*
€ 65,67*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 51,71*
€ 66,86*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 56,35*
€ 72,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,07*
€ 85,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,25*
€ 83,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,92*
€ 78,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,10*
€ 76,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,54*
€ 74,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,35*
€ 67,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.