Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dachbeplankung RAL ST vz 1,25x600x373mm FZ882WF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dachbeplankung RAL ST vz 1,25x600x373mm
Dachbeplankung RAL ST vz 1,25x600x373mm
Artikel-Nr.:
     262-F181A82
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FZ882WF
EAN/GTIN:
     7611919290739
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Dachblech
Standschrank
Standverteiler
Dachbeplankung RAL ST vz 1,25x600x373mm FZ882WF
Weitere Informationen:
Ausführung der Oberfläche:
verzinkt
Breite:
600 mm mm
Geeignet für Dachbeplankung:
ja
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
400 mm
Höhe:
1.25 mm
Tiefe:
373 mm mm
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: standschrank hager, standschrank, Abdeckblech, Abdeckung, Dach, Dach für Schrank, Deckblech, Deckel, Lamellenaufsatz, Lamellendach, Lüftungsdach, Pultdeckplatte, Regendach, Sauglüfterdach, Schrankdach, Schrank-Dach
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 62,87*
€ 79,17*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 65,30*
€ 81,85*
€ 5,00*
ab € 65,31*
€ 81,86*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 66,50*
€ 83,22*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 72,21*
€ 89,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,78*
€ 106,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,86*
€ 105,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,88*
€ 99,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,32*
€ 96,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,21*
€ 85,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ404
ab € 15,39*
Zubehör
Hager
FZ406M
ab € 14,52*
Zubehör
Hager
FZ407M
ab € 14,54*
Zubehör
Hager
FZ408M
ab € 14,48*
Zubehör
Hager
FZ412M
ab € 0,96*
Zubehör
Hager
FZ413N
ab € 25,23*
Zubehör
Hager
FZ415N
ab € 63,41*
Zubehör
Hager
VZ025M
ab € 3,85*
Zubehör
Hager
VZ032M
ab € 5,74*
Zubehör
Hager
FZ403WP
ab € 16,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.