Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dachbeplankung RAL ST vz 1,25x1350x373mm FZ885WF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hager FZ885WF Elektrogehäusezubehör
Hager FZ885WF Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     262-F181A85
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FZ885WF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Dachblech
Standschrank
Standverteiler
Dachbeplankung RAL ST vz 1,25x1350x373mm FZ885WF
Weitere Informationen:
Ausführung der Oberfläche:
verzinkt
Breite:
1350 mm mm
Geeignet für Dachbeplankung:
ja
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1350 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
400 mm
Höhe:
1.25 mm
Tiefe:
373 mm mm
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: standschrank hager, standschrank, Abdeckblech, Abdeckung, Dach, Dach für Schrank, Deckblech, Deckel, Lamellenaufsatz, Lamellendach, Lüftungsdach, Pultdeckplatte, Regendach, Sauglüfterdach, Schrankdach, Schrank-Dach
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 92,02*
€ 111,37*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 91,60*
€ 111,44*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 96,63*
€ 116,56*
€ 5,00*
ab € 96,58*
€ 116,59*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 106,60*
€ 127,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,92*
€ 152,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,78*
€ 149,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,59*
€ 143,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,53*
€ 139,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,60*
€ 126,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ404
ab € 15,22*
Zubehör
Hager
FZ406M
ab € 14,58*
Zubehör
Hager
FZ407M
ab € 14,52*
Zubehör
Hager
FZ408M
ab € 14,51*
Zubehör
Hager
FZ412M
ab € 0,97*
Zubehör
Hager
FZ413N
ab € 25,27*
Zubehör
Hager
FZ415N
ab € 63,57*
Zubehör
Hager
VZ025M
ab € 3,88*
Zubehör
Hager
VZ032M
ab € 5,74*
Zubehör
Hager
FZ403WP
ab € 16,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.