Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endstück GEB-K 210x100mm BRS ST lire vz natur hfr BRS1002106VERZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-F181C56
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     BRS1002106VERZ
EAN/GTIN:
     4012740221177
Suchbegriffe:
Endplatte (Kabelkanal)
Endstück (Kabelkanal)
Kabelkanaldeckel
endplatte (kabelkanal) hager
Endstück GEB-K 210x100mm BRS ST lire vz natur hfr BRS1002106VERZ
Weitere Informationen:
Ausführung:
symmetrisch
Befestigungsart:
aufrastbar
Breite:
210 mm
Einsatztemperatur:
-30 - 90 °C
Farbe:
natur
Geeignet für:
links/rechts
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Schnittkaschierung:
ja
Tiefe:
100 mm mm
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: endplatte (kabelkanal), Abschlusskappe, Abschlussplatte, Endabschluss, Endkappe, Endplatte, Endstück für Brüstungskanal, Endstück für Geräteeinbaukanal, Endverschluss
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 37,45*
€ 49,22*
€ 5,46*
ab € 37,32*
€ 49,29*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 37,72*
€ 49,77*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 38,21*
€ 50,27*
Frei Haus
ab € 38,47*
€ 50,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,22*
€ 58,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,80*
€ 58,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,25*
€ 55,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,97*
€ 53,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,22*
€ 51,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,45*
€ 44,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.