| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-50751238 Herst.-Nr.: BRS1002106VERZ EAN/GTIN: 4012740221177 |
| |
|
| | |
| Endplatte BRS 1002106 verz Endstück schnittkaschierend zu BRS 100x210mm OT 80mm aus Stahlblech verzinkt. Endstück als Formteil zu Brüstungskanal. Weitere Informationen: | | Breite: | 210 mm | Tiefe: | 100 mm | Ausführung: | symmetrisch | Geeignet für: | links/rechts | Schnittkaschierung: | ja | Befestigungsart: | aufrastbar | Werkstoff: | Stahl | Werkstoffgüte: | sonstige | Halogenfrei: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 37,15* | € 49,10* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 37,51* | € 49,17* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 37,95* | € 49,67* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 38,14* | € 50,18* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 38,50* | € 50,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|