| |
|
| Artikel-Nr.: 262-F181D01 Herst.-Nr.: BRS652109 EAN/GTIN: 4012740217675 |
| |
|
| | |
| Stoßverbinder GEB-K ST BRS 210x65mm m.Potausgl Kuppl BRS652109 Weitere Informationen: | | Ausführung: | symmetrisch | Bauform: | Kupplung | Geeignet für Geräteeinbaukanalbreite: | 210 - 210 mm | Geeignet für Geräteeinbaukanaltiefe: | 65 mm | Halogenfrei: | ja | Mit Potentialausgleich: | ja | Werkstoff: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kupplung für Brüstungskanal, Kupplung für Geräteeinbaukanal |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 6,51* | € 9,29* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 6,52* | € 9,30* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 6,58* | € 9,39* | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 6,65* | € 9,49* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 6,75* | € 9,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 6,51* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|