| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-10752693 Herst.-Nr.: BRS652109 EAN/GTIN: 4012740217675 |
| |
|
| | |
| Kupplungspaar BRS 652109 verz Kupplung Paar elektrisch/mechanisch Stahlblech zu BRS 68x210mm Oberteil 80mm. Kupplungen zum Potenzialausgleich zwischen Kanalunterteilen sowie zur einfachen und passgenauen Kanalverbindung mit zusätzlichem Flachsteckeranschluß. Weitere Informationen: | | Geeignet für Geräteeinbaukanalbreite: | 65..210 mm | Geeignet für Geräteeinbaukanaltiefe: | 65 mm | Bauform: | Kupplung | Ausführung: | symmetrisch | Werkstoff: | Stahl | Werkstoffgüte: | sonstige | Halogenfrei: | ja | Mit Potentialausgleich: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 6,52* | € 9,17* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 6,53* | € 9,19* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 6,59* | € 9,27* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 6,66* | € 9,38* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 6,76* | € 9,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 6,53* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|