Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachwinkel GEB-K HFT BRS 100x210mm ST natur hfr unbeh BRS1002105DVERZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-F181D13
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     BRS1002105DVERZ
EAN/GTIN:
     4012740220903
Suchbegriffe:
Flachwinkel (Kabelkanal)
Kabelkanaldeckel
T-Flachwinkel
kabelkanaldeckel hager
Flachwinkel GEB-K HFT BRS 100x210mm ST natur hfr unbeh BRS1002105DVERZ
Weitere Informationen:
Anzahl der Oberteile:
2
Ausführung:
Haubenformteil
Breite:
210 mm
Einsatztemperatur:
-30 - 90 °C
Farbe:
natur
Halogenfrei:
ja
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Montagelochung im Boden:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Oberteilbreite 1:
80 mm mm
Oberteilbreite 2:
80 mm mm
Oberteilbreite 3:
0 mm mm
Richtung:
steigend/fallend
Symmetrisch:
ja
Tiefe:
100 mm mm
Werkstoff:
Stahl
Winkel:
90 - 90 °
Weitere Suchbegriffe: flachwinkel (kabelkanal), Flachwinkel für Geräteeinbaukanal, Haubenformteil, Vertikales Eckstück für Brüstungskanal
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 192,14*
€ 231,94*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 191,49*
€ 232,56*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 193,52*
€ 235,00*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 196,19*
€ 238,64*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 223,28*
€ 268,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,99*
€ 320,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 264,48*
€ 314,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,09*
€ 303,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 246,67*
€ 293,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,28*
€ 265,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.