| |
|
| Artikel-Nr.: 262-F181E89 Herst.-Nr.: BRS08027035 EAN/GTIN: 4012740216203 |
| |
|
| | |
| Oberteil GEB-K ST lgr 80x2000mm besch hfr RAL7035 BRS08027035 Weitere Informationen: | | Befestigung des Oberteils: | aufrastbar | Breite: | 80 mm mm | Farbe: | grau | lichtgrau | Halogenfrei: | ja | Länge: | 2000 mm mm | Mit Schutzfolie: | ja | Montageart der Oberteile: | übergreifend | Oberflächenschutz: | beschichtet | RAL-Nummer: | 7035 | Werkstoff: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: hager brüstungskanal stahlblech, brüstungskanal stahlblech, brüstungskanal hager, Abdeckung, Abdeckung für Brüstungskanal, Abdeckung für Installationskanal, Brüstungskanal-Oberteil, Deckel für Brüstungskanal, Deckel für Installationskanal, Deckelsegment, Geräteeinbaukanal Oberteil, Installationskanal-Oberteil, Kabelanlage, Kanalabdeckung, Kanaldeckel, Kanaloberteil, Oberteil, Oberteil für Brüstungskanal, Oberteil für Installationskanal, Zubehör für Brüstungskanal, Zubehör für Installationskanal |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 69,00* | ab € 18,54* | € 25,50* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 18,58* | € 25,71* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 18,74* | € 25,77* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 21,29* | € 29,09* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 21,2914* | € 29,2614* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Meter (ab € 10,6457* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|