Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brüstungskanal-OT BRS 0802 lgr


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012-20751262
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     BRS08027035
EAN/GTIN:
     4012740216203
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
Kabelkanaldeckel

Brüstungskanal-OT BRS 0802 lgr

Brüstungskanal-Oberteil zu BRS Breite 80mm aus Stahlblech in lichtgrau. Kanaloberteil Stahlblech, aufrastbar, innenliegend, zum Elektro-Installationskanal-System Brüstungskanal nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. Die Potenzialausgleichsverbindung zwischen Kanalober- und -unterteil erfolgt durch einfaches Aufrasten ohne zusätzliches Zubehör.
Weitere Informationen:
Breite:
80 mm
Länge:
2000 mm
Ausführung:
glatt
Montageart der Oberteile:
übergreifend
Befestigung des Oberteils:
aufrastbar
Manipulationssichere Befestigung:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 18,54*
€ 25,50*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 18,58*
€ 25,71*
€ 5,46*
ab € 18,74*
€ 25,77*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 21,29*
€ 29,09*
€ 5,95*
ab € 21,2914*
€ 29,2614*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,09*
€ 34,6171
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,79*
€ 34,2601
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,29*
€ 32,4751
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,23*
€ 31,2137
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,35*
€ 30,1665
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,29*
€ 25,3351
pro Packung
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 10,645* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.