Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräteeinbaukanal ST 130x100mm vz GEB-K 7670qmm 2000mm BRS1001301VERZ


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     262-F181E92
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     BRS1001301VERZ
EAN/GTIN:
     4012740220538
Suchbegriffe:
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
hager brüstungskanal stahlblech
brüstungskanal stahlblech
Geräteeinbaukanal ST 130x100mm vz GEB-K 7670qmm 2000mm BRS1001301VERZ
Weitere Informationen:
Anzahl der Oberteile:
1
Anzahl der steckbaren Trennwände:
1
Ausführung Rückwand (Innenseite):
mit Rastnasen
Bauform rechteckig:
ja
Breite:
130 mm
Halogenfrei:
ja
Länge:
2000 mm mm
Mit Kanalverbinder:
ja
Mit Schutzfolie:
ja
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Montagelochung im Boden:
ja
Nutzbarer Querschnitt:
7670 mm² mm²
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Oberteilbreite 1:
80 mm mm
Oberteilbreite 2:
0 mm mm
Oberteilbreite 3:
0 mm mm
Symmetrisch:
ja
Tiefe:
100 mm mm
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: brüstungskanal hager, Brüstungskanal-Unterteil, Elektro-Installationskanal-System, Geräteeinbaukanal mit Oberteil, Geräteeinbaukanal Unterteil, Installationskanal, Kabelkanal, Kabelkanal-Unterteil, Pultkanal, Unterteil Kabelkanal, Unterteil-Brüstungskanal, Wand-Installationskanal
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 87,15*
€ 110,59*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 87,87*
€ 111,34*
€ 5,46*
ab € 88,17*
€ 111,65*
Frei Haus
ab € 91,78*
€ 115,72*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 100,6158*
€ 126,8058*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 126,8058*
€ 150,8989
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 125,8358*
€ 149,7446
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 120,0658*
€ 142,8783
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 119,5958*
€ 142,319
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 100,6158*
€ 119,7328
pro Packung
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 50,3079* pro Meter)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
BRS0802AVERZ
ab € 14,62*
Zubehör
Hager
G1612
ab € 10,11*
Zubehör
Hager
G1615
ab € 10,91*
Zubehör
Hager
BRS1001303VERZ
ab € 88,62*
Zubehör
Hager
BRS1001307VERZ
ab € 9,79*
Zubehör
Hager
BRS1001309
ab € 8,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.