Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräteeinbaukanal ST 210x100mm vz GEB-K 14870qmm 2000mm BRS1002101VERZ


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     262-F181F00
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     BRS1002101VERZ
EAN/GTIN:
     4012740220576
Suchbegriffe:
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
hager brüstungskanal stahlblech
brüstungskanal stahlblech
Geräteeinbaukanal ST 210x100mm vz GEB-K 14870qmm 2000mm BRS1002101VERZ
Weitere Informationen:
Anzahl der Oberteile:
1
Anzahl der steckbaren Trennwände:
1
Ausführung Rückwand (Innenseite):
mit Rastnasen
Bauform rechteckig:
ja
Breite:
210 mm
Halogenfrei:
ja
Länge:
2000 mm mm
Mit Kanalverbinder:
ja
Mit Schutzfolie:
ja
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Montagelochung im Boden:
ja
Nutzbarer Querschnitt:
14870 mm² mm²
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Oberteilbreite 1:
80 mm mm
Oberteilbreite 2:
0 mm mm
Oberteilbreite 3:
0 mm mm
Symmetrisch:
ja
Tiefe:
100 mm mm
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: brüstungskanal hager, Brüstungskanal-Unterteil, Elektro-Installationskanal-System, Geräteeinbaukanal mit Oberteil, Geräteeinbaukanal Unterteil, Installationskanal, Kabelkanal, Kabelkanal-Unterteil, Pultkanal, Unterteil Kabelkanal, Unterteil-Brüstungskanal, Wand-Installationskanal
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 111,18*
€ 138,33*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 112,23*
€ 139,49*
€ 5,46*
ab € 111,83*
€ 139,90*
Frei Haus
ab € 117,13*
€ 145,66*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 127,4736*
€ 159,1336*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 159,1336*
€ 189,36898
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 155,6036*
€ 185,16828
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 151,8336*
€ 180,68198
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 148,3236*
€ 176,50508
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 127,4736*
€ 151,69358
pro Packung
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 63,7368* pro Meter)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
BRS0802AVERZ
ab € 14,62*
Zubehör
Hager
G1612
ab € 10,11*
Zubehör
Hager
G1615
ab € 10,91*
Zubehör
Hager
BRS1002103VERZ
ab € 138,26*
Zubehör
Hager
BRS1002106VERZ
ab € 37,39*
Zubehör
Hager
BRS1002105VERZ
ab € 170,46*
Zubehör
Hager
BRS1002109
ab € 8,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.