Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräteeinbaukanal ST 210x65mm vz 9030qmm GEB-K 2000mm BRS652101DVERZ


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-F181F12
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     BRS652101DVERZ
EAN/GTIN:
     4012740216104
Suchbegriffe:
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
Kabelkanaldeckel
hager brüstungskanal stahlblech
Geräteeinbaukanal ST 210x65mm vz 9030qmm GEB-K 2000mm BRS652101DVERZ
Weitere Informationen:
Anzahl der Oberteile:
2
Anzahl der steckbaren Trennwände:
2
Ausführung Rückwand (Innenseite):
mit Rastnasen
Bauform rechteckig:
ja
Breite:
210 mm
Halogenfrei:
ja
Länge:
2000 mm mm
Mit Kanalverbinder:
ja
Mit Schutzfolie:
ja
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Montagelochung im Boden:
ja
Nutzbarer Querschnitt:
9030 mm² mm²
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Oberteilbreite 1:
80 mm mm
Oberteilbreite 2:
80 mm mm
Oberteilbreite 3:
0 mm mm
Symmetrisch:
ja
Tiefe:
65 mm mm
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: brüstungskanal stahlblech, brüstungskanal hager, Brüstungskanal-Unterteil, Elektro-Installationskanal-System, Geräteeinbaukanal mit Oberteil, Geräteeinbaukanal Unterteil, Installationskanal, Kabelkanal, Kabelkanal-Unterteil, Pultkanal, Unterteil Kabelkanal, Unterteil-Brüstungskanal, Wand-Installationskanal
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 98,05*
€ 123,56*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 98,87*
€ 124,59*
€ 5,46*
ab € 99,16*
€ 124,96*
Frei Haus
ab € 103,47*
€ 129,42*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 114,344*
€ 141,664*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 141,664*
€ 168,58016
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 140,504*
€ 167,19976
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 135,194*
€ 160,88086
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 132,334*
€ 157,47746
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 114,344*
€ 136,06936
pro Packung
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 57,172* pro Meter)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
BRS0802IVERZ
ab € 14,62*
Zubehör
Hager
BRS0802VERZ
ab € 9,30*
Zubehör
Tehalit
BR652107DVERZ
ab € 8,37*
Zubehör
Hager
BRS652109D
ab € 5,99*
Zubehör
Tehalit
BR65210DWVERZ
ab € 17,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.