Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräteeinbaukanal ST 170x65mm vz 5420qmm GEB-K 2000mm BRS651701VERZ


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-F181F32
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     BRS651701VERZ
EAN/GTIN:
     4012740215701
Suchbegriffe:
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
Kabelkanaldeckel
hager brüstungskanal stahlblech
Geräteeinbaukanal ST 170x65mm vz 5420qmm GEB-K 2000mm BRS651701VERZ
Weitere Informationen:
Anzahl der Oberteile:
1
Anzahl der steckbaren Trennwände:
1
Ausführung Rückwand (Innenseite):
mit Rastnasen
Bauform rechteckig:
ja
Breite:
170 mm
Einsatztemperatur:
-5 - 90 °C
Halogenfrei:
ja
Länge:
2000 mm mm
Mit Kanalverbinder:
ja
Mit Schutzfolie:
ja
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Montagelochung im Boden:
ja
Nutzbarer Querschnitt:
5420 mm² mm²
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Oberteilbreite 1:
80 mm mm
Oberteilbreite 2:
0 mm mm
Oberteilbreite 3:
0 mm mm
Schlagfestigkeit:
IK08
Schutzart (IP):
IP40
Symmetrisch:
ja
Tiefe:
65 mm mm
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: brüstungskanal stahlblech, brüstungskanal hager, Brüstungskanal-Unterteil, Elektro-Installationskanal-System, Geräteeinbaukanal mit Oberteil, Geräteeinbaukanal Unterteil, Installationskanal, Kabelkanal, Kabelkanal-Unterteil, Pultkanal, Unterteil Kabelkanal, Unterteil-Brüstungskanal, Wand-Installationskanal
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 57,75*
€ 74,73*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 58,23*
€ 75,31*
€ 5,46*
ab € 58,40*
€ 75,50*
Frei Haus
ab € 60,17*
€ 77,53*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 66,6404*
€ 85,7704*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 85,7704*
€ 102,06678
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 84,3104*
€ 100,32938
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 80,6604*
€ 95,98588
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 78,6504*
€ 93,59398
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 66,6404*
€ 79,30208
pro Packung
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 33,3202* pro Meter)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
BRS0802AVERZ
ab € 14,62*
Zubehör
Hager
G1612
ab € 10,11*
Zubehör
Hager
G1615
ab € 10,91*
Zubehör
Hager
TWS70VERZ
ab € 4,00*
Zubehör
Tehalit
BR170WKVERZ
ab € 8,19*
Zubehör
Hager
BRS651703VERZ
ab € 47,47*
Zubehör
Hager
BRS651706VERZ
ab € 10,58*
Zubehör
Hager
BRS651708VERZ
ab € 67,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.