Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oberteil SL-K 80mm Kst sucpi sucupira SL200802D6


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     262-F181H76
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     SL200802D6
EAN/GTIN:
     4012740895033
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
Kabelkanaldeckel
Oberteil SL-K 80mm Kst sucpi sucupira SL200802D6
Weitere Informationen:
Dekor:
Sucupira
Dichtlippe Oberteil:
ohne
Höhe:
80 mm mm
Länge:
2000 mm mm
Mit Schutzfolie:
ja
Schlagfestigkeit:
IK07
Schutzart (IP):
IP40
Tiefe:
20 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Weitere Suchbegriffe: Sockelleistenkanal, hager brüstungskanal pvc, brüstungskanal, brüstungskanal hager, Abdeckung, Abdeckung für Installationskanal, Abdeckung für Sockelleistenkanal, Deckel für Heizungskanal, Deckel für Installationskanal, Deckel für Sockelleistenkanal, Deckelsegment, Heizungskanal-Abdeckung, Heizungskanal-Oberteil, Installationskanal-Oberteil, Kanalabdeckung, Kanaldeckel, Kanaloberteil, Oberteil, Oberteil für Heizungskanal, Oberteil für Sockelleistenkanal, Sockelleistenkanal-Oberteil, Zubehör für Installationskanal, Zubehör für Sockelleistenkanal
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
2
€ 69,00*
ab € 6,97*
€ 9,93*
10 Tage
nicht lagernd
2
€ 7,90*
ab € 6,99*
€ 9,96*
20 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 7,09*
€ 10,10*
2
€ 5,00*
ab € 7,21*
€ 10,26*
Lager 262
2
€ 5,95*
ab € 9,20*
€ 12,76*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 12,76*
€ 15,18
pro Meter
ab 4 Meter
€ 12,58*
€ 14,97
pro Meter
ab 10 Meter
€ 11,98*
€ 14,26
pro Meter
ab 20 Meter
€ 11,47*
€ 13,65
pro Meter
ab 40 Meter
€ 11,12*
€ 13,23
pro Meter
ab 6000 Meter
€ 9,20*
€ 10,95
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 25,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
SL200803D6
ab € 4,71*
Zubehör
Hager
SL200808D1
ab € 15,93*
Zubehör
Hager
SL200809009010
ab € 25,13*
Zubehör
Hager
SL200809009011
ab € 24,66*
Zubehör
Hager
SL20080901D6
ab € 17,19*
Zubehör
Hager
SL200809079011
ab € 33,68*
Zubehör
Hager
SL20080ACD6
ab € 0,91*
Zubehör
Tehalit
COL40110SET1ALU
ab € 47,42*
Zubehör
Tehalit
SL20080920D1
ab € 72,10*
Zubehör
Hager
SL20080945D1
ab € 21,34*
Zubehör
Hager
SL200809459011
ab € 20,55*
Zubehör
Hager
SL200809479011
ab € 26,92*
Zubehör
Hager
SL200804D6
ab € 4,59*
Zubehör
Hager
SL20080819011
ab € 4,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.