Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hauptschalter 1600A 3p IP20 Einb WartRep Festeinbau HCF990H


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hager HCF990H Elektrogehäusezubehör
Hager HCF990H Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     262-F181I58
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     HCF990H
EAN/GTIN:
     3250613363277
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
hager hauptschalter 3pol
Hauptschalter 1600A 3p IP20 Einb WartRep Festeinbau HCF990H
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Kabelklemme
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Schalter:
1
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
ja
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
0 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0 kW
Bemessungsbetriebsspannung:
220 - 690 V V
Bemessungsdauerstrom Iu:
1600 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
1600 A
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
20 kA
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Geeignet für Bodenbefestigung:
ja
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
ja
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
ja
Geeignet für Verteilereinbau:
ja
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Polzahl:
3
Schaltleistung bei 400 V:
1053 kW
Schutzart (IP), frontseitig:
IP20
Spannungsauslöser optional:
ja
Verriegelbar:
ja
Weitere Suchbegriffe: hauptschalter 3 polig, hauptschalter hager, Lastschalter, Lastschalter/Lasttrennschalter mit/ohne Sicherung, Lasttrennschalter kompakt, Sicherheitsschalter, Sicherungslasttrennschalter
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.389,80*
€ 1.560,50*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.449,81*
€ 1.586,24*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.469,30*
€ 1.606,79*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.545,06*
€ 1.679,93*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1.843,60*
€ 1.998,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.998,28*
€ 2.377,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.977,25*
€ 2.352,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.909,13*
€ 2.271,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.871,89*
€ 2.227,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.843,60*
€ 2.193,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
HXC026H
ab € 51,11*
Zubehör
Hager
HXF001H
ab € 91,33*
Zubehör
Hager
HXF039H
ab € 10,86*
Zubehör
Hager
HXF040H
ab € 781,69*
Zubehör
Hager
HXF042H
ab € 786,77*
Zubehör
Hager
HXE053H
ab € 224,11*
Zubehör
Hager
HXF055H
ab € 223,93*
Zubehör
Hager
HXE051H
ab € 224,63*
Zubehör
Hager
HXE019H
ab € 112,37*
Zubehör
Hager
HXE014H
ab € 112,39*
Zubehör
Hager
HXE015H
ab € 112,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.