Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinverteiler AP 2x12TE Kst IP65 ET93mm 276x366x186mm REG FP1218


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hensel
Hensel
Artikel-Nr.:
     262-F185B73
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     68000158
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ap-Verteiler
Aufputzverteiler
Automatengehäuse
Kleinverteiler
Kleinverteiler AP 2x12TE Kst IP65 ET93mm 276x366x186mm REG FP1218
Weitere Informationen:
Anbaumöglichkeit:
ja
Anzahl der Reihen:
2
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
geschlossen
Breite:
276 mm mm
Breite in Teilungseinheiten:
12
DIN-Schiene:
ja
Einbautiefe:
93 mm mm
Farbe:
grau
Höhe:
366 mm mm
Innentiefe:
136 mm
Montageart:
Aufputz
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP65
Tiefe:
186 mm mm
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Unterputzverteiler, automatengehäuse hensel, automatengehäuse, aufputzverteiler ip 66, Anreihverteiler, Aufputz-Haubenverteiler, Automateneinbaueinheit, Automatengehäuse für Kanaleinbau, Automatengehäuse-/schrank, Automatenkasten, Automatenschrank, Feldverteiler, Gehäuse, Geräteanbaueinheit für Brüstungskanal, Geräteanbaueinheit für Installationskanal, Grundverteiler, Haubenverteiler, Hohlwandverteiler, Installationskleinverteiler, Installationsverteiler, Kleinstverteiler, Kleinverteiler-Kombination, Klemmenabdeckung, Komplettschrank, Leergehäuse für RCD-Schalter, Leerschrank, RCD-Schalter-Gehäuse, Schrank, Sicherungsabzweigkasten, Stromkreisverteiler, Unterputz-Kleinstverteiler, Unterputz-Kleinverteiler, UP-Verteiler, Verteiler, Verteilerschrank, Wandschrank
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 117,58*
€ 142,03*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 117,46*
€ 142,05*
€ 5,46*
ab € 117,21*
€ 142,07*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 117,63*
€ 142,65*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 142,97*
€ 171,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,54*
€ 204,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,05*
€ 201,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,78*
€ 192,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,45*
€ 187,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,97*
€ 170,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel
FPFG222
ab € 19,44*
Zubehör
Hensel
68000152
ab € 6,76*
Zubehör
Hensel
68000104
ab € 12,78*
Zubehör
Hensel
1659653
ab € 17,23*
Zubehör
Hensel
2000331
ab € 2,49*
Zubehör
Hensel
4012591104889
ab € 12,83*
Zubehör
Hensel
4012591104940
ab € 12,98*
Zubehör
Hensel
4012591510116
ab € 2,81*
Zubehör
Hensel
68000102
ab € 16,90*
Zubehör
Hensel
68000036
ab € 15,80*
Zubehör
Hensel
68000195
ab € 16,81*
Zubehör
Hensel
68000196
ab € 16,79*
Zubehör
Hensel
68000129
ab € 2,73*
Zubehör
Hensel
68000139
ab € 91,82*
Zubehör
Hensel
68000140
ab € 115,35*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.