Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allgebrauchslampe 7W kl E14 230V Birne AGL farblos 800.15


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Allgebrauchslampe 7W kl E14 230V Birne AGL farblos
Allgebrauchslampe 7W kl E14 230V Birne AGL farblos
Artikel-Nr.:
     262-F188B90
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     80015
EAN/GTIN:
     4000870800157
Suchbegriffe:
Glühlampe E14
Glühlampe Sockel E14
Glühlampe Klar
klare Glühlampe
Allgebrauchslampe 7W kl E14 230V Birne AGL farblos 800.15
Weitere Informationen:
Ausführung:
klar
Durchmesser:
25 mm mm
Farbe:
farblos
Gesamtlänge:
60 mm mm
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
7 kWh
Lampenform:
Birnenform
Lampenleistung:
7 W W
Lampenspannung:
230 - 230 V V
Lichtstrom:
43 lm lm
Mittlere Nennlebensdauer:
1 h
Sockel:
E14
Weitere Suchbegriffe: Haushalts-Kühlschrank, Haushaltskühlschrank, Kühlschranklampen, Leuchtmittel E14, Sockel E14, paulmann leuchtmittel e14, glühlampe e14, AGL, AGL Schwarzlichtlampe, A-Kolben, Allgebrauchsglühlampe Pilzform, Allgebrauchsglühlampe Standard, Allgebrauchslampe, Anti Insekten-Lampe, Birne, E-Kolben, Ersatzkerze für Weihnachtsbeleuchtung, Ersatzlampe, Ersatzlampe für Lichterkette, Glühbirne, Glühlampe, Kohlefaden-Lampe, Kolbenlampe, Lampe, Leuchtmittel, Niedervolt-Allgebrauchslampe, Niedervolt-Glühlampe, Niedervoltlampe, Normallampe, Perlenkerze, Perlenlampe, Pilzform-Lampe, Pisellokerze, Pisellolampe, Riffelkerze, Schaftkerze, Softlichtlampe, Standardlampe, Stoßfeste Lampe, T-Kolben, TV-Lampe, T-Zeichen, Weihnachtskerze, Weihnachtslicht, Zubehör für Lichterkette, Zubehör für Weihnachtskette
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
ab € 1,63*
€ 1,63*
Lager 262
16
€ 5,95*
ab € 1,31*
€ 1,88*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,31*
€ 2,18*
3
€ 4,00*
ab € 1,32*
€ 2,21*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,34*
€ 2,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 16 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 16 Stück
Mindestbestellmenge: 16 Stück ( entspricht € 30,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.