Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teiltür IP3X ST H469xB269xT12mm FZ001NV1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tür rechts, 500x300 FZ001NV1
Tür rechts, 500x300 FZ001NV1
Artikel-Nr.:
     262-F204G34
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FZ001NV1
EAN/GTIN:
     3250612776931
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Verteilertür
verteilertür hager
Teiltür IP3X ST H469xB269xT12mm FZ001NV1
Weitere Informationen:
Ausführung:
Teiltür
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Breite:
269 mm mm
Farbe:
weiß
Höhe:
469 mm mm
Schutzart (IP):
IP3X
Tiefe:
12 mm mm
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: verteilertür, Blendrahmen, Blendrahmen mit Tür, Deko-Tür, Glastür, Klarsichttür, Kunststofftür, Rauchglastür, Schrank-Tür, Sichttür, Stahlblechtür, Stahltür, Transparente Tür, Tür, Tür für Hohlwandverteiler, Tür für Schrank, Vollglastür
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 69,68*
€ 87,25*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 70,36*
€ 88,04*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 70,41*
€ 88,10*
€ 5,00*
ab € 73,87*
€ 92,13*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 74,96*
€ 93,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,25*
€ 103,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,48*
€ 101,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,30*
€ 96,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,20*
€ 94,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,68*
€ 82,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ451N
ab € 10,98*
Zubehör
Hager
FZ452N
ab € 12,00*
Zubehör
Hager
FZ454
ab € 5,39*
Zubehör
Hager
FZ456
ab € 5,45*
Zubehör
Hager
FZ457
ab € 2,98*
Zubehör
Hager
FZ530
ab € 33,80*
Zubehör
Hager
FZ531
ab € 57,54*
Zubehör
Hager
FZ531N
ab € 59,85*
Zubehör
Hager
FZ532
ab € 49,22*
Zubehör
Hager
FZ532N
ab € 50,23*
Zubehör
Hager
FZ533
ab € 72,87*
Zubehör
Hager
FZ535
ab € 51,27*
Zubehör
Hager
FZ598N
ab € 5,29*
Zubehör
Hager
FZ707
ab € 16,81*
Zubehör
Hager
FZ757M
ab € 7,98*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.