Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teiltür IP3X ST H769xB269xT12mm FZ009NV1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tür rechts, 800x300 FZ009NV1
Tür rechts, 800x300 FZ009NV1
Artikel-Nr.:
     262-F204G37
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FZ009NV1
EAN/GTIN:
     3250612778706
Suchbegriffe:
Flanschplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Sammelschienenverbinder
Teiltür IP3X ST H769xB269xT12mm FZ009NV1
Weitere Informationen:
Ausführung:
Teiltür
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Breite:
269 mm mm
Farbe:
weiß
Höhe:
769 mm mm
Schutzart (IP):
IP3X
Tiefe:
12 mm mm
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Verteilertür, verteilertür hager, verteilertür, Blendrahmen, Blendrahmen mit Tür, Deko-Tür, Glastür, Klarsichttür, Kunststofftür, Rauchglastür, Schrank-Tür, Sichttür, Stahlblechtür, Stahltür, Transparente Tür, Tür, Tür für Hohlwandverteiler, Tür für Schrank, Vollglastür
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 77,48*
€ 97,28*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 78,25*
€ 98,26*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 78,32*
€ 98,34*
€ 5,46*
ab € 82,15*
€ 103,19*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 83,35*
€ 104,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,28*
€ 115,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,36*
€ 113,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,32*
€ 108,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,62*
€ 105,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,48*
€ 92,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ226
ab € 9,25*
Zubehör
Hager
FZ451
ab € 11,13*
Zubehör
Hager
FZ508N
ab € 43,23*
Zubehör
Hager
FZ518N
ab € 42,62*
Zubehör
Hager
FZ533N
ab € 74,29*
Zubehör
Hager
FZ534
ab € 45,26*
Zubehör
Hager
FZ534N
ab € 45,77*
Zubehör
Hager
FZ818
ab € 16,66*
Zubehör
Hager
FZ824N
ab € 26,69*
Zubehör
Hager
FZ745
ab € 6,14*
Zubehör
Hager
FZ823N
ab € 10,86*
Zubehör
Hager
FZ821N
ab € 16,12*
Zubehör
Hager
FZ822N
ab € 16,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.