Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seilabhängung ni Edst L5000mm DRAHTSEILABHÃNGUNGFÜRSCHIENENSYST


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SLV Drahtseilabhängung
SLV Drahtseilabhängung
Artikel-Nr.:
     262-F204H45
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1002845
EAN/GTIN:
     4024163230407
Suchbegriffe:
Seilabhängung
Seilaufhängung
Stromschienen Deckenabhängung
seilabhängung
Seilabhängung ni Edst L5000mm DRAHTSEILABHÃNGUNGFÜRSCHIENENSYST
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Seilabhängung
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
Nickel
Höhe:
0 mm
Länge:
5000 mm
Werkstoff:
Edelstahl
Zubehör:
ja
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 17,09*
€ 23,22*
€ 8,50*
ab € 17,28*
€ 23,46*
€ 8,50*
ab € 25,05*
€ 25,05*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,63*
€ 25,43*
€ 5,00*
ab € 19,24*
€ 25,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,22*
€ 27,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,97*
€ 27,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,09*
€ 26,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
143021
ab € 27,62*
Zubehör
SLV
145200
ab € 39,98*
Zubehör
SLV
145202
ab € 37,17*
Zubehör
SLV
145100
ab € 20,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.