Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtseilabhängung 1002845


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Drahtseilabhängung 1002845
Drahtseilabhängung 1002845
Artikel-Nr.:
     3517A-51354633
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1002845
EAN/GTIN:
     4024163230407
Suchbegriffe:
Seilabhängung
Seilaufhängung
Stromschienen Deckenabhängung
seilabhängung

Drahtseilabhängung 1002845

Zweier Set universal Drahtseilabhängung, für EUTRAC®, S-TRACK und 1 Phasen- Schienen mit einer Seillänge von 5m
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Seilabhängung
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
Nickel
Werkstoff:
Edelstahl
Länge:
5000 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 17,04*
€ 23,10*
€ 8,50*
ab € 17,24*
€ 23,34*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 17,94*
€ 24,36*
€ 8,50*
ab € 25,05*
€ 25,05*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 19,17*
€ 25,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,86*
€ 30,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,76*
€ 30,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,72*
€ 28,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,81*
€ 27,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,19*
€ 26,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
143021
ab € 25,46*
Zubehör
SLV
145200
ab € 39,91*
Zubehör
SLV
145202
ab € 37,18*
Zubehör
SLV
145100
ab € 20,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.