Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeug ws ST L160mm H13mm ZTTA-ERWVW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkzeug ZTTA-ERW vw
Werkzeug ZTTA-ERW vw
Artikel-Nr.:
     262-F205B38
Hersteller:
     Regiolux
Herst.-Nr.:
     41239000100
EAN/GTIN:
     4020863359028
Werkzeug ws ST L160mm H13mm ZTTA-ERWVW
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Werkzeug
Breite:
87 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
weiß
Höhe:
13 mm
Länge:
160 mm
Werkstoff:
Stahl
Zubehör:
ja
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 5,81*
€ 8,40*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 5,82*
€ 8,42*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,89*
€ 8,50*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 6,02*
€ 8,68*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6,17*
€ 8,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.