Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeug ZTTA-ERW vw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkzeug ZTTA-ERW vw
Werkzeug ZTTA-ERW vw
Artikel-Nr.:
     3517A-78366998
Hersteller:
     Regiolux
Herst.-Nr.:
     41239000100
EAN/GTIN:
     4020863359028

Werkzeug ZTTA-ERW vw

Montage-Zubehör für zatta zur Demontage an DPSN. Entriegelungswerkzeug.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Stahl
Länge:
160 mm
Breite:
87 mm
Höhe:
13 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 5,77*
€ 8,30*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 5,77*
€ 8,30*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,89*
€ 8,48*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 6,03*
€ 8,66*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6,18*
€ 8,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.