Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsteckkappe sw Kst GU10 109412


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufsteckkappe GU/Z10 Schraube ST2,9 109412
Aufsteckkappe GU/Z10 Schraube ST2,9 109412
Artikel-Nr.:
     262-F205F87
Hersteller:
     Arnold Houben
Herst.-Nr.:
     109412
EAN/GTIN:
     4019768056064
Suchbegriffe:
Aufsteckkappe für Fassungen
Aufsteckkappe sw Kst GU10 109412
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Aufsteckkappe
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Bestückung:
GU10
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
0 mm
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
ja
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,51*
€ 0,73*
1
€ 5,00*
ab € 0,44*
€ 0,83*
17 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 0,45*
€ 0,85*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 0,54*
€ 1,02*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 0,65*
€ 1,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.