| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-4841441 Herst.-Nr.: 109412 EAN/GTIN: 4019768056064 |
| |
|
| | |
| Aufsteckkappen für GU10-, GZ10-Fassungen Material: PA GF, schwarz Befestigungslöcher für Schrauben M3 zentrale Bohrung für selbstschneidende 'Schrauben nach ISO 1481/7049-ST2,9-C/F Gewicht: 4,1 g Typ: 97245 Farbe: schwarz, Ausführung: sonstige, Fassung: GZ10, mit Starteraufnahme: false, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Schraubbefestigung Weitere Informationen: | | Hersteller: | Houben GmbH, Arnold | Produkt Typ: | 109412 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 50 | | € 4,95* | ab € 0,51* | € 0,73* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 0,44* | € 0,82* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,45* | € 0,84* | | | | | | 26 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,54* | € 1,01* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 0,66* | € 1,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|