Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexibles LF-System Kst sw RAL9005 930.165


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BACHMANN Easy-Cover-Premium schwarz
BACHMANN Easy-Cover-Premium schwarz
BACHMANN Easy-Cover-Premium schwarz
BACHMANN Easy-Cover-Premium schwarz
Artikel-Nr.:
     262-F206D80
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     930.165
EAN/GTIN:
     4016514060474
Suchbegriffe:
Kabelschlange
bachmann kabelschlangen
kabelschlange
Flexibles LF-System Kst sw RAL9005 930.165
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Bodenlochung
Farbe:
schwarz
Länge:
100 mm
RAL-Nummer:
9005
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 20,00*
€ 27,73*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 20,30*
€ 28,17*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,89*
€ 28,91*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 21,11*
€ 29,17*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 23,04*
€ 31,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,51*
€ 37,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,80*
€ 36,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,46*
€ 35,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,06*
€ 33,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,42*
€ 32,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,04*
€ 27,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.