Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zentralsteuerung 1kan Acti9 REG Symbol Dimmer Gruppen 1nachl 1-60min IP20 1TE CCTDD20017


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Acti 9, STD400LED+DIN Universaldimmer
Acti 9, STD400LED+DIN Universaldimmer
Acti 9, STD400LED+DIN Universaldimmer
Artikel-Nr.:
     262-F208D05
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     CCTDD20017
EAN/GTIN:
     3606480769252
Suchbegriffe:
Dimmer
Glühlampen-Dimmer
Halogenlampen-Dimmer
LED-Dimmer
Zentralsteuerung 1kan Acti9 REG Symbol Dimmer Gruppen 1nachl 1-60min IP20 1TE CCTDD20017
Weitere Informationen:
Anzahl der Dimmfunktionen:
10
Anzahl der Kanäle:
1
Anzahl der Universal-Dimmkanäle:
1
Bemessungsfrequenz:
50 - 50 Hz Hz
Bemessungsspannung:
230 - 230 V
Bemessungsstrom:
16 A A
Breite:
18 mm mm
Breite in Teilungseinheiten:
1
Dimmleistung je Kanal:
400 W W
Dämmerungssensor:
0 - 0 lx lx
Funktion:
Symbol Dimmer
Gruppenschalter:
ja
Helligkeitssensor:
0 - 0 lx lx
Höhe:
85 mm mm
Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):
0 A A
Modulerweiterung bis max. Kanäle:
0
Montageart:
DIN-Schiene
Nachlauffunktion, Anzahl der Kanäle:
1
Rollladen-/Sonnenschutzsteuerung, Anzahl der Kanäle:
0
Schutzart (IP):
IP20
Steuerspannung 1:
8 - 230 V V
Steuerspannung 2:
0 - 0 V V
Steuerspannungsart 1:
AC/DC
Stromstoßfunktion, Anzahl der Kanäle:
0
Temperatursensor:
0 - 0 °C °C
Tiefe:
60 mm mm
Treppenlicht und Vorwarnung:
ja
Windsensor:
0 - 0 m/s m/s
Zeitbereich:
1 - 60 min min
Zentralfunktion AUS:
ja
Weitere Suchbegriffe: schneider electric dimmer, halogenlampen dimmer, Anwesenheitssimulation, Astro-Schaltuhr, Dämmerungsschalter, Gruppensteuerung, Helligkeitssensor, Jalousiesteuerung, Lichtsteuerung, Markisensteuerung, Regensensor, Rollladensteuerung, Schaltuhr, Stromstoßrelais, Temperatursensor, Treppenhauszeitschalter, Treppenlichtautomat, Treppenlichtzeitschalter, Uhrmodul, Wetterstation, Windsensor, Zentrales Steuersystem, Zentralsteuerung
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 57,63*
€ 73,05*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 57,73*
€ 73,18*
Frei Haus
ab € 59,37*
€ 75,15*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 61,14*
€ 77,36*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 81,42*
€ 101,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,56*
€ 120,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,74*
€ 118,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,67*
€ 113,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,55*
€ 108,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,42*
€ 96,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.